Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Teljesítmény kontaktor, 5,5kW/400V, AC SN036262 - 106362

EATON
MásolásMásolás
EATON - Teljesítmény kontaktor, 5,5kW/400V, AC SN036262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081061327

Sonepar cikkszám

SN036262

Gyártói cikkszám

106362

Gyártói típuskód

DILM12-22(230V50HZ,240V60HZ)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

13 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Teljesítmény kontaktor, 5,5kW/400V, AC