Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Teljesítmény kontaktor, 90kW/400V, DC SN036405 - 107019

EATON
MásolásMásolás
EATON - Teljesítmény kontaktor, 90kW/400V, DC SN036405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081067879

Sonepar cikkszám

SN036405

Gyártói cikkszám

107019

Gyártói típuskód

DILM170(RDC240)

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Teljesítmény kontaktor, 90kW/400V, DC