Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Temperature strip, 10°-41°C 100pcs SN049534 - WLTEMPSTRIP

MásolásMásolás
EATON - Temperature strip, 10°-41°C 100pcs SN049534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mélység - 205 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 1 mm

  • Magasság - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049534

Gyártói cikkszám

WLTEMPSTRIP

Gyártói típuskód

Temperature strip, 10°-41°C 10

Mélység:

205 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

1 mm

Magasság:

19 mm

Anyag:

egyéb

Felület kivitele:

kezeletlen

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Temperature strip, 10°-41°C 100pcs