EATON - Terhelésleválasztó relé 10-16A 1 nyitóérintkező IP20 G51663 - 248260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Indító áram - 10-16 A
Névleges áram - 10-16 A
Max. tartós áramerősség - 16 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 1 A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082482602
Sonepar cikkszám
G51663
Gyártói cikkszám
248260
Gyártói típuskód
Z-LAR16-S
Indító áram:
10-16 A
Névleges áram:
10-16 A
Max. tartós áramerősség:
16 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések):
1 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Névleges feszültség:
250 V
Max. eséskésleltetés:
0 ms
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):
250 V
Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):
4.66 VA
Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):
100000 c (contacts)
Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):
0 c (contacts)
Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:
3600 c/h
Feszültség fajtája:
AC
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20