Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Terhelésleválasztó relé 3- 8A 1 záróérintkező IP20 G51666 - 248256

EATON
MásolásMásolás
EATON - Terhelésleválasztó relé   3-  8A  1 záróérintkező IP20 G51666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Indító áram - 3-8 A

  • Névleges áram - 3-8 A

  • Max. tartós áramerősség - 10 A

  • Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482565

Sonepar cikkszám

G51666

Gyártói cikkszám

248256

Gyártói típuskód

Z-LAR8-O

Indító áram:

3-8 A

Névleges áram:

3-8 A

Max. tartós áramerősség:

10 A

Mérőáram (vezérlőérintkezések):

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Névleges feszültség:

250 V

Max. eséskésleltetés:

0 ms

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):

250 V

Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):

7.7 VA

Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):

100000 c (contacts)

Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):

0 c (contacts)

Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:

3600 c/h

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Terhelésszakaszoló relé, sorolható ; Terhelésleválasztó relé 3- 8A 1 záróérintkező