EATON - Terminál blokk adapter SN050837 - 102722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081025824
Sonepar cikkszám
SN050837
Gyártói cikkszám
102722
Gyártói típuskód
BPZ-CB-44/14
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
44 mm
Modulszélesség:
0
Keresztmetszet:
20 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
1 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
4.2 kA