Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Termisztoros motorvéd 24-240VAC/DC G18421 - 066166

EATON
MásolásMásolás
EATON - Termisztoros motorvéd   24-240VAC/DC G18421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Ellenállás-méréstartomány - 750-12000 Ohm

  • Szélesség - 23 mm

  • Magasság - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015080661665

Sonepar cikkszám

G18421

Gyártói cikkszám

066166

Gyártói típuskód

EMT6

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Ellenállás-méréstartomány:

750-12000 Ohm

Szélesség:

23 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

103 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

0-0 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-240 V

Üzemi feszültség DC:

24-240 V

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvéd 24-240VAC/DC