EATON - Termisztoros motorvédelem 24-240VAC/DC multifunkciós G25092 - 066168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány - 750-12000 Ohm
Szélesség - 23 mm
Magasság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080661689
Sonepar cikkszám
G25092
Gyártói cikkszám
066168
Gyártói típuskód
EMT6-DBK
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány:
750-12000 Ohm
Szélesség:
23 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
103 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
0-0 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség DC:
24-240 V
Névleges kapcsolóáram:
6 A