EATON - Termisztoros motorvédelem 24-240VAC/DC+ tesztgomb G21646 - 066401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány - 750-12000 Ohm
Szélesség - 23 mm
Magasság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080664017
Sonepar cikkszám
G21646
Gyártói cikkszám
066401
Gyártói típuskód
EMT6-DB(230V)
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány:
750-12000 Ohm
Szélesség:
23 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
103 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
0-0 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges kapcsolóáram:
6 A