EATON - Termisztoros véd. relé, 2 szenzor, 24–240 V AC/DC SN044264 - 171889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány - 750-12000 Ohm
Szélesség - 23 mm
Magasság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081685141
Sonepar cikkszám
SN044264
Gyártói cikkszám
171889
Gyártói típuskód
EMT62
Mérőáramkörök száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány:
750-12000 Ohm
Szélesség:
23 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
103 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
0-0 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség DC:
24-240 V
Névleges kapcsolóáram:
6 A