Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Termisztoros véd. relé, 2 szenzor, 24–240 V AC/DC SN044265 - 171890

EATON
MásolásMásolás
EATON - Termisztoros véd. relé, 2 szenzor, 24–240 V AC/DC SN044265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Ellenállás-méréstartomány - 750-12000 Ohm

  • Szélesség - 23 mm

  • Magasság - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081685158

Sonepar cikkszám

SN044265

Gyártói cikkszám

171890

Gyártói típuskód

EMT62-DB

Mérőáramkörök száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Ellenállás-méréstartomány:

750-12000 Ohm

Szélesség:

23 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

103 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

0-0 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-240 V

Üzemi feszültség DC:

24-240 V

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Termisztoros véd. relé, 2 szenzor, 24–240 V AC/DC