Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Termosztát 0-60 fok, 1CO, 1K SN160453 - 167310

EATON
MásolásMásolás
EATON - Termosztát 0-60 fok, 1CO, 1K SN160453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - termosztát

  • Névleges áram In - 10 A

  • Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081638109

Sonepar cikkszám

SN160453

Gyártói cikkszám

167310

Gyártói típuskód

TH-TW-1K

Kivitel:

termosztát

Névleges áram In:

10 A

Hőmérséklet beállítási tartománya:

0-60 °C

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség AC 50 Hz:

120-240 V

Névleges feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:

0-0 %

Digitális kijelzővel:

Nem

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Termosztát 0-60 fok, 1CO, 1K