Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - termosztát 1v, 10A kont. fűtés+vent.-hoz SN046182 - 255419

EATON
MásolásMásolás
EATON - termosztát 1v, 10A kont. fűtés+vent.-hoz SN046182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 16 A

  • Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Digitális kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082554194

Sonepar cikkszám

SN046182

Gyártói cikkszám

255419

Gyártói típuskód

NWS-TH/ESB/WK

Névleges áram In:

16 A

Hőmérséklet beállítási tartománya:

0-60 °C

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Digitális kijelzővel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; termosztát 1v, 10A kont. fűtés+vent.-hoz