Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - termosztát 1z, 10A kont. ventilátor-hoz SN006049 - 255418

EATON
MásolásMásolás
EATON - termosztát 1z, 10A kont. ventilátor-hoz SN006049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 16 A

  • Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Digitális kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082554187

Sonepar cikkszám

SN006049

Gyártói cikkszám

255418

Gyártói típuskód

NWS-TH/ESB/SK

Névleges áram In:

16 A

Hőmérséklet beállítási tartománya:

0-60 °C

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Digitális kijelzővel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; termosztát 1z, 10A kont. ventilátor-hoz