EATON - Termosztátok, 0-60 fok, 1ny (NC), max.7K SN146582 - 167312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638123
Sonepar cikkszám
SN146582
Gyártói cikkszám
167312
Gyártói típuskód
TH-O
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 50 Hz:
120-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:
0-0 %
Digitális kijelzővel:
Nem
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Termosztátok, 0-60 fok, 1ny (NC), max.7K