Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tető alaplemez többr. IP31 sz 1000mm GT54820 - 284296

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tető alaplemez többr. IP31 sz 1000mm GT54820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 900 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082842963

Sonepar cikkszám

GT54820

Gyártói cikkszám

284296

Gyártói típuskód

XSPBM1006-1

Szélesség:

500 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

900 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Tető alaplemez többr. IP31 sz 1000mm