EATON - Tető/alaplemez többr. IP31 sz=425 mé=600 GT71136 - 284287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 345 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 495 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842871
Sonepar cikkszám
GT71136
Gyártói cikkszám
284287
Gyártói típuskód
XSPBM0406
Szélesség:
345 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
495 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Tető/alaplemez többr. IP31 sz=425 mé=600