Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tető/alaplemez többr. IP31 sz=600 mé=600 GT71137 - 284290

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tető/alaplemez többr. IP31 sz=600 mé=600 GT71137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 525 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 490 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082842901

Sonepar cikkszám

GT71137

Gyártói cikkszám

284290

Gyártói típuskód

XSPBM0606

Szélesség:

525 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

490 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Tető/alaplemez többr. IP31 sz=600 mé=600