Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tető alaplemez többr. IP31 sz 800mm GT50863 - 284292

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tető alaplemez többr. IP31 sz 800mm GT50863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 700 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082842925

Sonepar cikkszám

GT50863

Gyártói cikkszám

284292

Gyártói típuskód

XLST3F84

Szélesség:

300 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

700 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Tető alaplemez többr. IP31 sz 800mm