EATON - Tetőlemez (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038350 - 119941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 907 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 482 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081177813
Sonepar cikkszám
SN038350
Gyártói cikkszám
119941
Gyártói típuskód
XVTL-MP/T/AC-10/6
Szélesség:
907 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
482 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Tetőlemez (IP55) Pfannenberg klímához kivágással