EATON - Tetőlemez (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038352 - 119943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 707 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 682 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177837
Sonepar cikkszám
SN038352
Gyártói cikkszám
119943
Gyártói típuskód
XVTL-MP/T/AC-8/8
Szélesség:
707 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
682 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Tetőlemez (IP55) Pfannenberg klímához kivágással