EATON - Tetőlemez (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038353 - 119944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 907 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 682 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177844
Sonepar cikkszám
SN038353
Gyártói cikkszám
119944
Gyártói típuskód
XVTL-MP/T/AC-10/8
Szélesség:
907 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
682 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Tetőlemez (IP55) Pfannenberg klímához kivágással