Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Többszegmenses LED, 12V, piros SN050702 - 055716

EATON
MásolásMásolás
EATON - Többszegmenses LED, 12V, piros SN050702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényáram - 0 lm

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.29 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080557166

Sonepar cikkszám

SN050702

Gyártói cikkszám

055716

Gyártói típuskód

WBLED-RT12

Szín:

piros

Feszültség fajtája:

DC

Fényáram:

0 lm

Névleges feszültség:

12 V

Teljesítményfelvétel:

0.29 W

Névleges áram:

45 mA

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

270 kWh

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Fényforrások ; LED chip ; Többszegmenses LED, 12V, piros