Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Többszegmenses LED, 6V, sárga SN050698 - 055711

EATON
MásolásMásolás
EATON - Többszegmenses LED, 6V, sárga SN050698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényáram - 0 lm

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.27 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080557111

Sonepar cikkszám

SN050698

Gyártói cikkszám

055711

Gyártói típuskód

WBLED-GE6

Szín:

sárga

Feszültség fajtája:

DC

Fényáram:

0 lm

Névleges feszültség:

6 V

Teljesítményfelvétel:

0.27 W

Névleges áram:

45 mA

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

270 kWh

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Fényforrások ; LED chip ; Többszegmenses LED, 6V, sárga