EATON - Tokozat ajtókupplungos forgatókarral fekete IP65 GT24745 - 271523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082715236
Sonepar cikkszám
GT24745
Gyártói cikkszám
271523
Gyártói típuskód
NZM1-XCI43-TVD
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
250 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
375 mm
Mélység:
175 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat ajtókupplungos forgatókarral fekete