EATON - Tokozat ajtókupplungos forgatókarral IP65 GT47472 - 271522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 187.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082715229
Sonepar cikkszám
GT47472
Gyártói cikkszám
271522
Gyártói típuskód
NZM1-XCI23-TVD
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
187.5 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
250 mm
Mélység:
175 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat ajtókupplungos forgatókarral