EATON - Tokozat ajtókupplungos forgatókarral p/s IP65 GT18464 - 271529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082715298
Sonepar cikkszám
GT18464
Gyártói cikkszám
271529
Gyártói típuskód
NZM2-XCI43-TVDVR
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
250 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
375 mm
Mélység:
225 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat ajtókupplungos forgatókarral p/s