EATON - Tokozat IP 23 SN045163 - 200753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP23
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 203 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082007539
Sonepar cikkszám
SN045163
Gyártói cikkszám
200753
Gyártói típuskód
+IP23/31
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP23
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
203 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
254 mm
Mélység:
231 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat IP 23