EATON - Tokozat IP 23 SN045165 - 200755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP23
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082007553
Sonepar cikkszám
SN045165
Gyártói cikkszám
200755
Gyártói típuskód
+IP23/34
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP23
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
460 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
620 mm
Mélység:
390 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat IP 23