EATON - Tokozat IP65 GT69338 - 271530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 375 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082715304
Sonepar cikkszám
GT69338
Gyártói cikkszám
271530
Gyártói típuskód
NZM3-XCI48-TVDVR
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
375 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
750 mm
Mélység:
275 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat