EATON - Tokozat IP65 SN046705 - 271521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082715212
Sonepar cikkszám
SN046705
Gyártói cikkszám
271521
Gyártói típuskód
NZM1-XCIK5-TVD
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
200 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
280 mm
Mélység:
160 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat