EATON - Tokozat IP65 SN046707 - 271526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082715267
Sonepar cikkszám
SN046707
Gyártói cikkszám
271526
Gyártói típuskód
NZM1-XCIK5-TVDVR
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
200 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
280 mm
Mélység:
160 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat