EATON - Tokozat IP65 SN046708 - 271527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 187.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082715274
Sonepar cikkszám
SN046708
Gyártói cikkszám
271527
Gyártói típuskód
NZM1-XCI23-TVDVR
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
187.5 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
250 mm
Mélység:
175 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat