EATON - Tokozat IP65 SN047672 - 279356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 375 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082793562
Sonepar cikkszám
SN047672
Gyártói cikkszám
279356
Gyártói típuskód
NZM2-XCI45-TVDVR
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
375 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
500 mm
Mélység:
225 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat