EATON - Tokozat IP65 SN047681 - 280418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 375 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082804183
Sonepar cikkszám
SN047681
Gyártói cikkszám
280418
Gyártói típuskód
NZM2-XCI45-TVD
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
375 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
500 mm
Mélység:
225 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat