Nem visszaküldhető

EATON - Tokozat /P3-100 IP65 SN045338 - 207446

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tokozat /P3-100 IP65 SN045338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082074463

Sonepar cikkszám

SN045338

Gyártói cikkszám

207446

Gyártói típuskód

CI-K5-P3-100

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

200 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

160 mm

Mélység:

280 mm

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat /P3-100