EATON - Tokozat /P3-63 IP65 SN045336 - 207444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082074449
Sonepar cikkszám
SN045336
Gyártói cikkszám
207444
Gyártói típuskód
CI-K3-P3-63
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
120 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
222 mm
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat /P3-63