EATON - Tokozat világító gyűrűhöz IP67 SN042701 - 167798
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081643752
Sonepar cikkszám
SN042701
Gyártói cikkszám
167798
Gyártói típuskód
M22-IY1-XPV60
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
70 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
30 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Tokozat világító gyűrűhöz