EATON - Tokozott kulcsos kapcsoló kpl.,1z-1ny IP66 GT69866 - 216526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165260
Sonepar cikkszám
GT69866
Gyártói cikkszám
216526
Gyártói típuskód
M22-WRS/KC11/I
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-220 V
Kulcsos kapcsolók száma:
1
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13