EATON - Tokozott működtető kettős nyomógomb zöld/piros IP67 G72530 - 216529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165291
Sonepar cikkszám
G72530
Gyártói cikkszám
216529
Gyártói típuskód
M22-I2-M1
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-220 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-500 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13