EATON - Tokozott működtető kézi/lábkapcsoló 1z 1ny fekete fej IP67 GT00932 - 229749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - nincs
Kupak színe - fekete
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082297497
Sonepar cikkszám
GT00932
Gyártói cikkszám
229749
Gyártói típuskód
FAK-S/KC11/I
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Kupak színe:
fekete
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Nyílás átmérője:
0 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lábkapcsoló, marokkapcsoló ; Tokozott működtető kézi/lábkapcsoló 1z 1ny fekete fej