Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tokozott működtető kézi/lábkapcsoló 1z 1ny piros fej IP67 G72239 - 229746

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tokozott működtető kézi/lábkapcsoló 1z 1ny piros fej IP67 G72239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - nincs

  • Kupak színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082297466

Sonepar cikkszám

G72239

Gyártói cikkszám

229746

Gyártói típuskód

FAK-R/KC11/I

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Kupak színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nyílás átmérője:

0 mm

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lábkapcsoló, marokkapcsoló ; Tokozott működtető kézi/lábkapcsoló 1z 1ny piros fej