Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tokozott működtető vészgomb 1z+1ny IP66 G52739 - 216525

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tokozott működtető vészgomb 1z+1ny IP66 G52739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082165253

Sonepar cikkszám

G52739

Gyártói cikkszám

216525

Gyártói típuskód

M22-PV/KC11/IY

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

egyéb

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-220 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-500 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

sárga

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; Tokozott működtető vészgomb 1z+1ny