EATON - Tömítés CI IP65 műa GT78727 - 002310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 203 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 114 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080023104
Sonepar cikkszám
GT78727
Gyártói cikkszám
002310
Gyártói típuskód
D2-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
203 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
114 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
3 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Tömítés