EATON - Tömszelence M20 hüvely IP66 G67587 - 207602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 1-13 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 20.5 mm
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082076023
Sonepar cikkszám
G67587
Gyártói cikkszám
207602
Gyártói típuskód
KT-M20
Kábelátmérőhöz:
1-13 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
20.5 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
1-9.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
20
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
0
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Igen
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C