Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Tömszelence M25 hüvely IP66 G60424 - 207603

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tömszelence M25 hüvely IP66 G60424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 1-18 mm

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 25.5 mm

  • Kábelek száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082076030

Sonepar cikkszám

G60424

Gyártói cikkszám

207603

Gyártói típuskód

KT-M25

Kábelátmérőhöz:

1-18 mm

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

25.5 mm

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

1-9.5 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

25

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

15 mm

Szín:

szürke

Anyag:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

0

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Igen

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-40 °C

Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Tömszelence M25 hüvely