EATON - Tömszelence M25 vakdugó GT05183 - 215451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vastagság - 10 mm
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 20 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Belső átmérő - 6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082154516
Sonepar cikkszám
GT05183
Gyártói cikkszám
215451
Gyártói típuskód
MFD25
Vastagság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
20 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Belső átmérő:
6 mm
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
0 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-100 °C
Védőcső rendszerek ; Tömszelence tömítőgyűrű ; Tömszelence M25 vakdugó