Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Tömszelence M32 vakdugó GT05184 - 215452

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tömszelence M32 vakdugó GT05184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vastagság - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Anyagminőség - egyéb

  • Belső átmérő - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082154523

Sonepar cikkszám

GT05184

Gyártói cikkszám

215452

Gyártói típuskód

MFD32

Vastagság:

10 mm

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

20 mm

Anyagminőség:

egyéb

Belső átmérő:

6 mm

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

0 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-100 °C

Védőcső rendszerek ; Tömszelence tömítőgyűrű ; Tömszelence M32 vakdugó