EATON - Tömszelence PG16 hüvely 7-17mm IP65 GT95586 - 022031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 7-17 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 23.5 mm
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95586
Gyártói cikkszám
022031
Gyártói típuskód
KT16
Kábelátmérőhöz:
7-17 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
23.5 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
2-8 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
16
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Igen
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C
Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Tömszelence PG16 hüvely 7-17mm