EATON - Top panel 600x600 IP42 SN115083 - 183189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 507 mm
Magasság - 89 mm
Mélység - 482 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081781225
Sonepar cikkszám
SN115083
Gyártói cikkszám
183189
Gyártói típuskód
XSPTV4-W600D600
Szélesség:
507 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
482 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Top panel 600x600 IP42